Spécifications
Dimensions
- Angle de plomb0 °
- Rayon du nez1/64 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Hauteur de la tige5/16 po
- Largeur de tige5/16 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Numéro de norme de l’industrieAR-5
- Qualité du matériel370
- Série4110
- Matériau de la buseCarbure
- Code de style de mèche d'outilRA
- Type de mèche d’outilRotation