Motion
26008-RZC
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01232384
N° MFR26008-RZC
Prix567.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01232384
N° MFR26008-RZC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix567.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.3125-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Hauteur totale
    130.9 mm
  • Longueur totale
    142.6 mm
  • Largeur totale
    130 mm

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Déplacement
    22.5 cm3/r
  • Type de pompe à engrenages
    Engrenage externe
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,750 po Dia
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Nombre de sections
    Célibataire
  • Emplacement du port
    Ports latéraux
  • Type de port
    Simple
  • Montage de la pompe
    Bride
  • Série
    26

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 26008-RZC
  • Fonctionnement silencieux
  • Efficacité améliorée
  • Réversible sur le terrain
  • Interchangeabilité
  • Port situé sur le côté
  • Pression maximale : 3,000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté