Motion
26009-RZJ
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01232478
N° MFR26009-RZJ
Prix849.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01232478
N° MFR26009-RZJ
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
Prix849.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Hauteur totale
    130.9 mm
  • Longueur totale
    145.1 mm
  • Largeur totale
    130 mm

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Déplacement
    24.3 cm3/r
  • Type de pompe à engrenages
    Engrenage externe
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    9T 16/32 cannelures
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Nombre de sections
    Célibataire
  • Emplacement du port
    Ports latéraux
  • Type de port
    Simple
  • Montage de la pompe
    Bride
  • Série
    26

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 26009-RZJ