Motion
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR AC-0 1GAL BIDON

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-0 1GAL JUG

Huile pour compresseur d’air série AC - 1 gal, Jug, 32 de qualité ISO, 10 de qualité SAE
N° D’ARTICLE MI01234575
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-0 1GAL JUG
Prix86.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-0 1GAL JUG

Huile pour compresseur d’air série AC - 1 gal, Jug, 32 de qualité ISO, 10 de qualité SAE
N° D’ARTICLE MI01234575
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-0 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix86.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Matériau de base
    Minéral
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    218°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215670413
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215670413
  • Viscosité
    29
  • Indice de viscosité
    116

Aperçu

Description du fabricant
AC-0 HUILE 1 GAL CAN
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good