Motion
180X200X12  CRS1 R

CR SEALS (SKF)
180X200X12 CRS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 180 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01236483
N° MFR180X200X12 CRS1 R
Prix630.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
180X200X12 CRS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 180 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01236483
N° MFR180X200X12 CRS1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix630.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    180 mm
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401800;401801;401802;401804;401805;401806
  • Manchons d’usure compatibles
    99721
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311901864
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
180X200X12 CRS1 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle