Motion
Poulie V3M28S-6

WM BERG
V3M28S-6 Pulley

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, 1/4 po de diamètre extérieur, 0.9800 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01239262
N° MFRV3M28S-6 Pulley
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WM BERG
V3M28S-6 Pulley

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, 1/4 po de diamètre extérieur, 0.9800 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01239262
N° MFRV3M28S-6 Pulley
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9800 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
V3M28S-6 POULIE DE CEINTURE 303SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good