Motion
TABLEAU DE LUBRIFIANT POUR OUTILS PNEUMATIQUES

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR TOOL LUBRICANT DRUM

Huile pour outils pneumatiques LUBRIFIANTE AIR TOOL - 55 gal, tambour, grade ISO 32
N° D’ARTICLE MI01239272
N° MFRAIR TOOL LUBRICANT DRUM
Price$3,388.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR TOOL LUBRICANT DRUM

Huile pour outils pneumatiques LUBRIFIANTE AIR TOOL - 55 gal, tambour, grade ISO 32
N° D’ARTICLE MI01239272
N° MFRAIR TOOL LUBRICANT DRUM
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
Votre prix3,388.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Details

  • Application
    Outils pneumatiques rotatifs et alternatifs, tels que marteaux à buriner, clés à chocs, moteurs pneumatiques, meuleuses, alésoirs, perceuses
  • Matériau de base
    Minéral
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Empêche la formation de gomme •Fournit une lubrification supérieure
  • Point d’éclair
    196°C/385 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215471317
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour outils pneumatiques
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215471317
  • Viscosité
    30
  • Indice de viscosité
    120

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D’AIR LUBRIFIANT 55 GAL
  • Empêche la formation de gencives
  • Fournit une lubrification supérieure

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté