Motion
PULL V5M47S-11

WM BERG
V5M47S-11 PULLEY

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , 1 rainure, 3/8 po de diamètre extérieur, 1.8700 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01240499
N° MFRV5M47S-11 PULLEY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WM BERG
V5M47S-11 PULLEY

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , 1 rainure, 3/8 po de diamètre extérieur, 1.8700 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01240499
N° MFRV5M47S-11 PULLEY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8700 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL V5M47S-11