Motion
FP-150-L HUILE 1GAL JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150-L OIL 1GAL JUG

Huile pour engrenages série FP - 1 gal, Jug, 100 ISO, 80 SAE, Composition d’huile minérale à base d’USP, Oui
N° D’ARTICLE MI01246921
N° MFRFP-150-L OIL 1GAL JUG
Prix115.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150-L OIL 1GAL JUG

Huile pour engrenages série FP - 1 gal, Jug, 100 ISO, 80 SAE, Composition d’huile minérale à base d’USP, Oui
N° D’ARTICLE MI01246921
N° MFRFP-150-L OIL 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    80
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Chaînes, convoyeurs, câbles métalliques, graisseurs d’alimentation visuelle
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Liquide transparent brun
  • Composition
    Huile minérale à base d’USP
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    210°C/410 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215673612
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -21°C/-5 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    FP
  • CUP_NON
    089215673612
  • Viscosité
    103
  • Indice de viscosité
    108

Aperçu

Description du fabricant
L0736-057 HUILE FG FP-150-L 1GAL JUG
  • Enregistré NSF H1
  • Lubrification propre, sûre et non toxique
  • Résistant à l’eau et à la vapeur