Motion
HUILE HYDRAULIQUE HO-2 1GAL JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-2 1GAL JUG

HUILE HYDRAULIQUE HO-2, BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01252411
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-2 1GAL JUG
Prix67.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-2 1GAL JUG

HUILE HYDRAULIQUE HO-2, BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01252411
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-2 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure, pression extrême
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables dans une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées •Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    279°C/535°F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -26°C/-15 °F
  • Viscosité
    74
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
L0762-057 HUILE HYD HO-2 1GAL JUG
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse