Motion
HO-2
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 68 , de qualité SAE 20 , 350 gal, tambour
N° D’ARTICLE MI01252414
N° MFRHO-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 68 , de qualité SAE 20 , 350 gal, tambour
N° D’ARTICLE MI01252414
N° MFRHO-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    350 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Grade SAE
    20

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables dans une plage de températures de fonctionnement plus large • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées • Propriétés d’élimination de la mousse
  • Point d’incendie
    535˚F / 279˚C
  • Point d’éclair
    500˚F / 260˚C
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -15˚F / -26˚C
  • Viscosité
    74 à 40°C / 9 à 100 °C
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
HO-2 HYD OIL 350GAL(APPROX) CLAWSON CONT
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse