Motion
20X40X7
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01259839
N° MFR20X40X7
Prix16.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01259839
N° MFR20X40X7
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
Prix16.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRW1
  • Type de conception
    CRW1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    085311006217
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
20X40X7 JOINT LONGUE DURÉE DE V CRW1 V
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.