Motion
1010G BÂTI FLEX HUB 0.8740 PO

FALK
1010G FLEX HUB BORE 0.8740"

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 0.874 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01259928
N° MFR1010G FLEX HUB BORE 0.8740"
Prix325.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1010G FLEX HUB BORE 0.8740"

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 0.874 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01259928
N° MFR1010G FLEX HUB BORE 0.8740"
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
Prix325.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.874 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    1010
  • Diamètre du moyeu
    2.7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 0.0938 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.56 po
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744651
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    10080 po
  • CUP_NON
    782934004810

Aperçu

Description du fabricant
1010G HUB FLEX 0,8740 NON-STK 3/16 X 3/32

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté