Motion
80011
Scellant pour joint d’étanchéité Form-A-Gasket – Pâte, couleur noire, 11 oz, tube
N° D’ARTICLE MI01260084
N° MFR80011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joint d’étanchéité Form-A-Gasket – Pâte, couleur noire, 11 oz, tube
N° D’ARTICLE MI01260084
N° MFR80011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    11 oz
  • Gravité spécifique
    1.5

Détails

  • Application
    Plaques de couvercle, raccords de tuyau, joints d’étanchéité de carter d’huile, raccords filetés, couvercles de soupape
  • Base chimique
    Alcool/Résine modifiée
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Tube
  • Classe de temps de séchage
    Séchage lent
  • Heure du présentoir
    4 heures
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    Conforme à la norme Mil Spec Mil-S-45180D, Type II
  • Substrat
    Aluminium, laiton, fer, acier, liège, verre, caoutchouc, feutre, plastique
  • CUP_NON
    686226800114

Aperçu

Description du fabricant
80011 FORM-A-GASKET N°2 SCELLANT, 11OZ
  • Scellant non durcissant à séchage lent conçu pour sceller les joints coupés et les pièces estampées
  • Permet un démontage facile au besoin
  • Plage de température -65°F à 400°F (-54°C à 204°C) ; résiste aux fluides et carburants d'atelier courants
  • Utiliser là où le scellement est plus important que l’adhérence