Motion
40X62X8  CRW1 V

CR SEALS (SKF)
40X62X8 CRW1 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 8 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01260614
N° MFR40X62X8 CRW1 V
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
40X62X8 CRW1 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 8 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01260614
N° MFR40X62X8 CRW1 V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99153;99157;99825
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRW1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311016230
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
40X62X8 JOINT LONGUE DURÉE DE V CRW1 V
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier