Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.009 po
- Largeur totale1.122 po
- Diamètre de l’arbre4.250 po
- Poids1.01 lb
Détails
- Description de la constructionAssemblage unitaire 1 pièce avec joint de bain d'huile multi-lèvres et Integra
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception SCOTPLS
- Type de conceptionSCOTPLS
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311035255
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.020 po (TIR) max.
- Tolérance de pression2 psi
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.