Motion
80174 ÉCROU ACME 1-3/4-4 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80174 ACME NUT 1-3/4-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.7500 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 26 %, couple : 0.153 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262164
N° MFR80174 ACME NUT 1-3/4-4 LH
Prix465.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80174 ACME NUT 1-3/4-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.7500 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 26 %, couple : 0.153 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262164
N° MFR80174 ACME NUT 1-3/4-4 LH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix465.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    15312 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.7500 po
  • Filets par pouce
    4
  • Couple
    0.153 po
  • Poids
    3.05 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    26 %
  • Couple statique
    49900 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80174 ÉCROU ACME 1-3/4-4 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.