Motion
280X320X20  CRWA1 V

CR SEALS (SKF)
280X320X20 CRWA1 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 280 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur totale de 20 mm, conception CRWA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI01262303
N° MFR280X320X20 CRWA1 V
Prix515.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
280X320X20 CRWA1 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 280 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur totale de 20 mm, conception CRWA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI01262303
N° MFR280X320X20 CRWA1 V
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
Prix515.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    280 mm
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400275;402750;402752;402754;402756
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRWA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311043557
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
280X320X20 JOINT DOUBLE LONGUE DURÉE CRWA1 V
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier