Motion
4700259
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) - fendu, diamètre d’arbre de 47.000 po, diamètre extérieur de 48.500 po, largeur totale de 0.750 po, conception HS8 , Duralip (D) - matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01262886
N° MFR4700259
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) - fendu, diamètre d’arbre de 47.000 po, diamètre extérieur de 48.500 po, largeur totale de 0.750 po, conception HS8 , Duralip (D) - matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01262886
N° MFR4700259
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    48.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    47.000 po
  • Poids
    10.40 lb

Détails

  • Description de la construction
    Tout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS8
  • Type de conception
    HS8
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311150507
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
4700259 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion à ressort positive.
  • Plaque de recouvrement requise.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon