Motion
L0804-062
NON-DET. M.O. SAE 10W, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01264030
N° MFRL0804-062
Prix3,013.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NON-DET. M.O. SAE 10W, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01264030
N° MFRL0804-062

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,013.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Applications de moteurs et d’huile générale nécessitant une huile non détergente
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Indice de viscosité élevé •Points d’éclair et de feu élevés •Huiles moteur extra propres
  • Point d’éclair
    219°C/425°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215480418
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35°F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215480418
  • Viscosité
    34
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
BARIL D’HUILE SANS DET SAE 10W DE 55 GAL
  • Indice de viscosité élevé
  • Points d’éclair et de feu élevés
  • Huiles moteur extra propres
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon