Motion
02-175101
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, à utiliser avec : clapets antiretour à cartouche vissable Vickers CV1
N° D’ARTICLE MI01264376
N° MFR02-175101
Prix79.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, à utiliser avec : clapets antiretour à cartouche vissable Vickers CV1
N° D’ARTICLE MI01264376
N° MFR02-175101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02-175101 BOÎTIER
  • Les boîtiers en acier résistant à la fatigue sont conçus pour des applications jusqu’à 350 bar (5000 psi) avec des cycles de service rigoureux
  • Ces boîtiers ont été classés pour la fatigue selon les normes NFPA à un million de cycles
  • Le portage BSPP est désigné par « G » dans le code de modèle, le portage SAE est désigné par « T » dans le code de modèle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon