Spécifications
Détails
- À utiliser avecVannes de régulation de débit à cartouche vissable Vickers EFV1
- Type de pièceBoîtier de soupape
Aperçu
- Les boîtiers en acier résistant à la fatigue sont conçus pour des applications jusqu’à 350 bar (5000 psi) avec des cycles de service rigoureux
- Ces boîtiers ont été classés pour la fatigue selon les normes NFPA à un million de cycles
- Le portage BSPP est désigné par « G » dans le code de modèle, le portage SAE est désigné par « T » dans le code de modèle