Motion
1040G HUB FLEX 4.4965 NON-STK

FALK
1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1040, 4.4965 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01268836
N° MFR1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK
Prix1,443.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1040, 4.4965 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01268836
N° MFR1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK
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
Prix1,443.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.4965 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-3/4 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre du moyeu
    8-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    12-1/2 po
  • Poids
    55.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744709
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    270900 po
  • CUP_NON
    782934015304

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1040G 4.4965 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon