Motion
973B
Clé à cosse - 1-5/16 po, douille de poignée en T, conception de douille 6-Point, fini noir industriel, 9-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01275806
N° MFR973B
Prix404.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cosse - 1-5/16 po, douille de poignée en T, conception de douille 6-Point, fini noir industriel, 9-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01275806
N° MFR973B

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix404.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9-1/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.88 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.25 po
  • Poids
    2.89 lb
  • Taille de la clé
    1-5/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les clés à douille à poignée en T sont forgées à l’aide d’une barre d’acier. Ces clés sont disponibles en tailles fractionnaires de 3/16” à 7/8” dans une ouverture carrée de 4 points et de 5/16” à 1-5/8” dans une ouverture hexagonale de 6 points. Ils sont offerts dans un fini noir industriel. Ce sont des clés à douilles à usage spécial qui répondent aux besoins de certains problèmes d’obstruction et qui permettent un écoulement plus rapide. La tête est de forme hexagonale et la goupille de la poignée en T peut être retirée, permettant l’utilisation d’une clé pour un effet de levier supplémentaire.
  • Revêtement de finition
    Noir industriel
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Configuration de la clé
    6-Point
  • Type de clé
    Douille de poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
973B SKT;POIGNÉE EN T;6P;1-5/16
  • Forgeage droit avec poignée à goupille
  • La poignée peut être retirée pour utiliser l’entraînement hexagonal
  • Acier au carbone
  • Finition industrielle noire
  • Fabriqué aux États-Unis

Les clients ont également acheté