Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.781 à 3-1/4 po
- Longueur totale de l’accouplement7.24 po, 7.37 po
- Code de taille de raccord1030
- Diamètre du moyeu6 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.59 po
- Taille du châssis du moteur de l'usine610, 810
- Diamètre extérieur du manchon9.44 po
- Poids50.40 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de flexionFlex-Rigid
- Numéro de catalogue du fabricant1204068
- Rpm max.4400 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieG
- Capacité de couple107100 po
- CUP_NON782934032271
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.