Motion
1035G HUB FLEX MMTR 610,810

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 610,810

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 2.781 à 3-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276082
N° MFR1035G FLEX HUB MMTR 610,810
Prix3,299.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 610,810

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 2.781 à 3-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276082
N° MFR1035G FLEX HUB MMTR 610,810
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
Votre prix3,299.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.781 à 3-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.43 po, 8.63 po
  • Code de taille de raccord
    1035
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.19 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    610, 810
  • Diamètre extérieur du manchon
    11 po
  • Poids
    75.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204069
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    163800 po
  • CUP_NON
    782934032288

Aperçu

Description du fabricant
1035G HUB FLEX MMTR 610,810

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon