Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi3.5850 po; 91.06 mm
- Diamètre nominal de l’arbre3.2530 po; 82.63 mm
- Largeur totale0.8750 po
- Diamètre de l’arbre3.250 po
- Poids0.32 lb
- Largeur0.8750 po, 22.22 mm
- Largeur sur l’arbre0.688 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.875 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311042390
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi3.250 à 3.257 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311042390
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés