Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier9-1/4 x 8-1/4 x 12.85 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9-1/4 po
- Longueur du boîtier12.85 po
- Largeur du boîtier8-1/4 po
- Taille d’entrée1-1/8 po
- Taille du réducteur du fabricant3
- Débit maximal tr/minEntrée 705.000 à 3600 tr/min
- Couple de sortie maximal2449 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Diamètre de l’arbre de sortie1-1/4 po, 1.249 po
- Ratio5.11:1
- Poids95.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale16.000 ch à 3600 tr/min
- Capacité de charge suspendue1970 po
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble