Motion
M85039

DODGE
M85039

Réducteur de vitesse en ligne - 5.07:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/8 po, 1.124 po de diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01278819
N° MFRM85039
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85039

Réducteur de vitesse en ligne - 5.07:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/8 po, 1.124 po de diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01278819
N° MFRM85039
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.29 x 8-1/4 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8-1/2 po
  • Longueur du boîtier
    10.29 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 710.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    688 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po, 1.124 po
  • Ratio
    5.07:1
  • Poids
    48.58 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    6.230 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1705 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85039 RÉDUCTEUR