Motion
49060
Grease Seal - Solid, 4.902 in Shaft Dia., 7.085 in OD, 0.475 in Overall Width, X12 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01280104
N° MFR49060
Prix738.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grease Seal - Solid, 4.902 in Shaft Dia., 7.085 in OD, 0.475 in Overall Width, X12 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01280104
N° MFR49060
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
Prix738.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.085 po
  • Largeur totale
    0.475 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.902 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Description de la construction
    Joint à graisse, joint d'étanchéité lèvre(s) entre en contact avec l'alésage
  • Type de conception
    X12
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse de l’arbre
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311037143
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, roues d’équipement agricole, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
49060 JOINT D’HUILE
  • SKF offre un assortiment de joints d'arbre radiaux qui ont un ajustement à pression sur l'arbre et avec la/les lèvre(s) d'étanchéité qui entrent en contact avec l'alésage du boîtier
  • Ces joints sont généralement installés avec la ou les lèvre(s) d’étanchéité orientées vers l’extérieur pour assurer une exclusion optimale