Motion
M85344

DODGE
M85344

Réducteur de vitesse en ligne - 16.89:1 Rapport, 1-5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 2-3/8 po, 2.374 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01280195
N° MFRM85344
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85344

Réducteur de vitesse en ligne - 16.89:1 Rapport, 1-5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 2-3/8 po, 2.374 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01280195
N° MFRM85344
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    16.23 x 12 x 15.66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.66 po
  • Longueur du boîtier
    16.23 po
  • Largeur du boîtier
    12 po
  • Taille d’entrée
    1-5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 213.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    22645 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/8 po, 2.374 po
  • Ratio
    16.89:1
  • Poids
    250.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    56.700 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    5500 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85344 RÉDUCTEUR