Motion
M85412

DODGE
M85412

Réducteur de vitesse en ligne - 130.07:1 Rapport, 1-3/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 2-7/8 po, 2.874 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01280479
N° MFRM85412
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85412

Réducteur de vitesse en ligne - 130.07:1 Rapport, 1-3/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 2-7/8 po, 2.874 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01280479
N° MFRM85412
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    19.63 x 18-1/4 x 21.65 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    21.65 po
  • Longueur du boîtier
    19.63 po
  • Largeur du boîtier
    18-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 19.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    49177 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-7/8 po, 2.874 po
  • Ratio
    130.07:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    13.500 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    8730 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85412 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good