Motion
400121
Anneau en V - 0.450 à 0.530 po dans la gamme d’arbres, 0.260 po dans la section transversale, 0.260 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01281316
N° MFR400121
Prix23.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V - 0.450 à 0.530 po dans la gamme d’arbres, 0.260 po dans la section transversale, 0.260 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01281316
N° MFR400121
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
Prix23.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    0.850 po
  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.260 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    0.450 à 0.530 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.260 po

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité en V entièrement souple en caoutchouc
  • Plage de température continue
    -40 à 250 °F
  • Section transversale
    0.260 po
  • Type de conception
    VR2
  • Dégagement du boîtier pour l’anneau en V
    0.850 po
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    Selon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
  • Tolérance au désalignement
    Selon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    10 psi max.; non recommandé pour les applications entièrement sous pression;
  • Série
    VR2
  • Application typique
    Joint d’étanchéité primaire ou secondaire ou exclure dans tous les types de machines générales.
  • CUP_NON
    085311043915

Aperçu

Description du fabricant
400121 V - BAGUE