Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.039 po
- Largeur du siège du joint0.217 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres1.496 à 1.693 po
- Poids0.02 lb
- Largeur0.276 po
Détails
- Description de la constructionAnneau en V entièrement souple en caoutchouc
- Plage de température continue-5 à 390 °F
- Section transversale0.276 po
- Type de conceptionVR1
- Méthode d’installationÉtiré sur la tige
- Code à lèvresFKM
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoré (FKM)
- Numéro CUP du fabricant85311519151
- Quantité du colisPièces unitaires uniques
- Tolérance de pression4.35 psi
- Type de jointJoints axiaux/anneaux en V
- SérieVR1
- Application typiqueProtéger les roulements dans les boîtes d’engrenages, les moteurs électriques et les entraînements
- CUP_NON085311519151
Aperçu
- Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
- Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
- Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements