Motion
M85736

DODGE
M85736

Réducteur de vitesse en ligne - 4.16:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie 1 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01281856
N° MFRM85736
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85736

Réducteur de vitesse en ligne - 4.16:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie 1 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01281856
N° MFRM85736
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.95 x 7.12 x 7-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7-3/4 po
  • Longueur du boîtier
    10.95 po
  • Largeur du boîtier
    7.12 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 865.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1139 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.999 po, 1 po
  • Ratio
    4.16:1
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    10.100 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1350 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85736 RÉDUCTEUR