Motion
M85740

DODGE
M85740

Réducteur de vitesse en ligne - 9.52:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie 1 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01281870
N° MFRM85740
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85740

Réducteur de vitesse en ligne - 9.52:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie 1 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01281870
N° MFRM85740
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.95 x 7.12 x 7-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7-3/4 po
  • Longueur du boîtier
    10.95 po
  • Largeur du boîtier
    7.12 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 380.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1846 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.999 po, 1 po
  • Ratio
    9.52:1
  • Poids
    52.01 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    7.520 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1120 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85740 RÉDUCTEUR

You May Also Like