Motion
401502
Anneau en V plein - 5.709 à 6.102 po dans la gamme d’arbres, 0.315 po dans la section transversale, 0.315 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01282144
N° MFR401502
Prix45.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V plein - 5.709 à 6.102 po dans la gamme d’arbres, 0.315 po dans la section transversale, 0.315 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01282144
N° MFR401502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.059 po
  • Largeur du siège du joint
    0.236 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    5.709 à 6.102 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Largeur
    0.315 po

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V entièrement souple en caoutchouc
  • Plage de température continue
    -40 à 210 °F
  • Section transversale
    0.315 po
  • Type de conception
    VR3
  • Méthode d’installation
    Étiré sur la tige
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    85311045155
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    4.36 psi
  • Type de joint
    Joints axiaux/anneaux en V
  • Série
    VR3
  • Application typique
    Espaces clos pour améliorer les joints labyrinthes
  • CUP_NON
    085311045155

Aperçu

Description du fabricant
401502 V - BAGUE
  • Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
  • Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
  • Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements