Motion
407004
Anneau en V - 26.180 à 27.760 po dans la portée de l’arbre, 0.790 po dans la section transversale, 0.790 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01282965
N° MFR407004
Prix4,427.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V - 26.180 à 27.760 po dans la portée de l’arbre, 0.790 po dans la section transversale, 0.790 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01282965
N° MFR407004
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
Prix4,427.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    29.331 po
  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.790 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    26.180 à 27.760 po
  • Poids
    0.510 lb
  • Largeur
    0.790 po

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité en V entièrement souple en caoutchouc
  • Plage de température continue
    -40 à 400 °F
  • Section transversale
    0.790 po
  • Type de conception
    VR1
  • Dégagement du boîtier pour l’anneau en V
    29.331 po
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    Selon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
  • Tolérance au désalignement
    Selon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    10 psi max.; non recommandé pour les applications entièrement sous pression;
  • Série
    VR1
  • Application typique
    Joint d’étanchéité primaire ou secondaire ou exclure dans tous les types de machines générales.

Aperçu

Description du fabricant
407004 ANNEAU EN V