Motion
TAMBOUR STO-FG
Huile pour engrenages série STO - 55 gal, baril, 68 ISO, 20 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01283435
N° MFRSTO-FG DRUM
Prix4,229.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série STO - 55 gal, baril, 68 ISO, 20 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01283435
N° MFRSTO-FG DRUM
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
Prix4,229.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Agitateurs – Remplisseurs de bouteilles
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    218°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215486311
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215486311
  • Viscosité
    67
  • Indice de viscosité
    105
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0863-062 CHEMISE STO-FG HUILE
  • Enregistré NSF H1
  • Excellentes propriétés émulsifiantes
  • Anti-usure