Motion
480150
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 1.5000 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI01283486
N° MFR480150
Prix91.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 1.5000 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI01283486
N° MFR480150
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
Prix91.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.6880 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.23 lb
  • Largeur
    0.6880 po
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po

Détails

  • Description de la construction
    SKF joint(s) et/ou composant(s) de joint ou accessoires emballés
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manchon d’usure
  • Type de produit
    Trousse Speedi-Sleeve
  • CUP_NON
    085311047746

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE MANCHES SPEEDI 480150