Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur11.250 po
- Largeur totale0.625 po
- Diamètre de l’arbre9.500 po
- Poids4.11 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionRecouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HDS3
- Type de conceptionHDS3
- Matériau pour les lèvresDuralip (D) - Nitrile carboxylé
- Numéro CUP du fabricant085311096652
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications générales.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort avec ressort-kover
- Joint en caoutchouc préformé à une lèvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
- Assemblé.