Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.250 po
- Largeur totale0.375 po
- Diamètre de l’arbre0.313 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400070;400074;400075
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionP1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCuir
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311002622
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement32 à 302 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue de tracteur, lignes d’entraînement, équipement agricole