Motion
FMO-200-AW  5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-200-AW 5GAL PAIL

Lubrifiant de la série FMO-AW - Oui, 5 gal, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01288613
N° MFRFMO-200-AW 5GAL PAIL
Prix468.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-200-AW 5GAL PAIL

Lubrifiant de la série FMO-AW - Oui, 5 gal, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01288613
N° MFRFMO-200-AW 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix468.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de NSF H1 •Fortifié avec un antioxydant à puissance maximale •Thermiquement et oxydativement stable •Sans zinc
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    235°C/455 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215588107
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215588107
  • Viscosité
    47
  • Indice de viscosité
    103

Aperçu

Description du fabricant
FMO-200-AW SEAU DE 5 GAL
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc