Motion
FMO-3800-AW  5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-3800-AW 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série FMO-AW – 5 gal, seau, 680 ISO, 250 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01290093
N° MFRFMO-3800-AW 5GAL PAIL
Prix455.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-3800-AW 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série FMO-AW – 5 gal, seau, 680 ISO, 250 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01290093
N° MFRFMO-3800-AW 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix455.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    8
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    218°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215588800
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -6°C/20 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215588800
  • Viscosité
    700
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
L0888-060 HUILE POUR ENGRENAGES FMO3800AW 5GAL SEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc