Motion
PT24012NA-100
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.560 po DI, 0.750 po DE, 100 pi de longueur, 3.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI01291780
N° MFRPT24012NA-100
Prix1.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.560 po DI, 0.750 po DE, 100 pi de longueur, 3.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI01291780
N° MFRPT24012NA-100
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
Prix1.62 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.00 po
  • Pression de fonctionnement
    70 psi
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Longueur totale
    100.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.560 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.750 po
  • Épaisseur du mur
    0.094 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    210 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Type de liquide
    Air
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Numéro CUP du fabricant
    725975016619
  • Spécification du matériel
    Stabalisé aux UV
  • Température de fonctionnement maximale
    135 °F
  • Température maximale
    135 °F
  • Pression de service maximale
    70 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    70 psi
  • Types de produits
    Extrudé
  • Type de renforcement
    Stabilisé contre les rayons UV
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Type
    Tubulure PT240
  • Applications typiques
    Liquide et gaz.

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PLASTIQUE PT24012NA-100 3/4
  • La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
  • Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
  • Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles