Motion
TROUSSE 211
Oil Seal Kit - Half Seals, 3.785 in Shaft Dia., 0.217 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01292146
N° MFR211 KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal Kit - Half Seals, 3.785 in Shaft Dia., 0.217 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01292146
N° MFR211 KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    0.217 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.785 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.217 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Demi-joints
  • Trousse composée de
    (2) 181729 demi-joints
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311000468
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 211