Motion
SPH-26 3 7/16
SPH-26 3 7/16
N° D’ARTICLE MI01292265
N° MFRSPH-26 3 7/16
Prix2,281.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPH-26 3 7/16
N° D’ARTICLE MI01292265
N° MFRSPH-26 3 7/16
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
Votre prix2,281.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11-1/4 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7-13/16 po
  • Diamètre extérieur de la goupille
    11/16 po
  • Poids
    59.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049663
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • CUP_NON
    697950049663

Aperçu

Description du fabricant
SPH-26 3 7/16 BROCHE DIAPHANE HUB
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté