Motion
5578
Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 4.130 in OD, 1.000 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01294906
N° MFR5578
Prix69.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 4.130 in OD, 1.000 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01294906
N° MFR5578
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
Prix69.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.130 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.125 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466187
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5578 JOINT D’HUILE
  • Résistance aux lubrifiants EP
  • Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté