Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.160 po
- Largeur totale0.250 po
- Diamètre de l’arbre0.703 po
- Poids0.03 lb
Details
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400180;400181;400184;400185
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMS2
- Type de conceptionHMS2
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311195270
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueTransmission
Aperçu
Description du fabricant
7010 JOINT D’HUILE
- Boîtier métallique avec joint d’étanchéité de nez (diamètre extérieur en caoutchouc partiel)
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre.