Motion
6163S
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.879 in OD, 0.703 in Overall Width, 21 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295804
N° MFR6163S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.879 in OD, 0.703 in Overall Width, 21 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295804
N° MFR6163S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.879 po
  • Largeur totale
    0.703 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre double, élément double
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 21
  • Type de conception
    21
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893512655
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
6163S JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon